{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 16 mm | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Rezni materijal | VHM | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Standard | Tvornička norma | |
Glodala s radijusom | 45 | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
⌀ dn | 3,2 | |
Duljina izboja L1 | 6,4 | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL16 | |
preporučeni stezni moment | 60 mm | |
Duljina ključa SW | 13 Nm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo |
Broj artikla | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Broj proizvođača | DL16E1018UK1600W90DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 6 | 3 |
Ukupna duljina L | 20 | 30,1 | 37,3 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N |
Oštrice ⌀ D | 16 | 16 | 16 |