{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Ukupna duljina L | 37,3 mm | |
Veličina prihvata | 16 mm | |
Duljina glave l | 20 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 11,3 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izvedba drške | GARANT TopCut | |
maksimalna dubina reza ap maks kod punih utora | 8 | |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo |
Broj artikla | 210390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523532 | |
Broj proizvođača | 210390 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava 90° za izradu skošenja 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 6 |
Ukupna duljina L | 37,3 mm | 30,1 mm |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tip | N | N |
Oštrice ⌀ D | 16 mm | 16 mm |