{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 20 mm | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Rezni materijal | VHM | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Standard | Tvornička norma | |
Glodala s radijusom | 45 | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
⌀ dn | 4 | |
Duljina izboja L1 | 8 | |
Ukupna duljina L | 25 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL20 | |
preporučeni stezni moment | 80 mm | |
Duljina ključa SW | 16 Nm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo |
Broj artikla | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Broj proizvođača | DL20E1018UK2000W90DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 6 | 3 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Tip | N | N | N |
Oštrice ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo | Vijčano glodalo | Vijčano glodalo |