Pločasto glodalo s vijencem širina ap 12 mm 125L mm

Artikl br.: 218567 125L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 125 mm
    učinkovit broj oštrica Zeff 6
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 12
    Izvedba drške s rupom
    Unutarnje hlađenje ne
    Izmjena alata PowerCard
    maksimalna dubina reza ap maks 29,7 mm
    Vijenac ⌀ d1 59 mm
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    ⌀ prihvatne rupe 32 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1207
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219984 (IP15; 2,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218567 125L
    EAN / GTIN 4045197707536
    Broj proizvođača 218567 125L

    Opis

    Izvedba:

    Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

    Upotreba:

    Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

    Zamjenski dio:

    Br. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

    Napomena:

    GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.
    Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu