SNHX 1207 neutralna UNI

Artikl br.: 218621 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,67 € / Piece
  • od 10 Piece
    26,39 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1207
Tip UNI
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Debljina pločica 7 mm
za širinu proreza ap 12; 16 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 7,94 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218621 UNI
EAN / GTIN 4045197532220
Broj proizvođača 218621 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu