{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 1207 | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HB7835 | |
Rezni materijal | HM | |
Debljina pločica | 7 mm | |
za širinu proreza ap | 12; 16 mm | |
Širina skošenog ruba | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 7,94 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218625 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406538125 | |
Broj proizvođača | 218625 UNI |