Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm 125/10 mm

Artikl br.: 218424 125/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 125 mm
Broj oštrica Z 10
Izvedba drške s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 33,5 mm
Vijenac ⌀ d1 58 mm
Osnovni držač ⌀ d2 58 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 64,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 65 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218424 125/10
EAN / GTIN 4045197533913
Broj proizvođača 218424 125/10

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu