Izmjenjiva rezna pločica Širina 2,2 mm INOX

Artikl br.: 218460 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,98 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip INOX
    Kutni radijus 0,2 mm
    Rezni materijal HM
    Vrsta HB7635
    Posmak fz 0,07 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218460 INOX
    EAN / GTIN 4045197648266
    Broj proizvođača 218460 INOX

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Upotreba:

    Za pločasta glodala br. 218408218444 i mač za odrezivanje br. 273560.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu