{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 4 | |
Visina utora ap | 14 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 17 mm | |
Duljina izboja L1 | 38 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 88 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP.T 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 218300 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608086 | |
Broj proizvođača | 218300 32/2 |