{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 09T308 | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,11 mm | |
Debljina pločica | 3,97 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Prevlaka | PVD | |
Debljina pločica | 3,97 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218341 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406727635 | |
Broj proizvođača | 218341 UNI |