Glodača glava za T-utore, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Artikl br.: 218300 40/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj izmjenjivih okretnih pločica 4
Visina utora ap 17 mm
Vijenac ⌀ d1 21 mm
Duljina izboja L1 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 108 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP.T 09T308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218300 40/2
EAN / GTIN 4045197608093
Broj proizvođača 218300 40/2

Opis

Izvedba:

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

Upotreba:

Za utore prema DIN 650.

Napomena:

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu