{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 5,5 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Veličina pločice | 41 mm | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
prikladno za navoj | M56; M60 | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Puni profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 218063 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447425 | |
Broj proizvođača | 218063 5,5 |