KOMET® upuštač M20

Artikl br.: 216660 M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za DIN vijke s cilindričnom glavom M20
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje da
Broj oštrica Z 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
⌀ upuštanja D1 H13 33 mm
Minimalni ⌀ dmin 21 mm
maksimalna dubina upuštanja l 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WOEX
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 42-010 / 110
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216660 M20
EAN / GTIN 4047109013179
Broj proizvođača F10 11100

Opis

Upotreba:

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu