{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M5 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 1 | |
⌀ upuštanja D1 H13 | 10 mm | |
Minimalni ⌀ dmin | 5,3 mm | |
maksimalna dubina upuštanja l | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WOEX | |
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 | 10-010 / 110 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 216660 M5N | |
EAN / GTIN | 4047109191303 | |
Broj proizvođača | F10 10021 |