{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M8 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 1 | |
⌀ upuštanja D1 H13 | 15 mm | |
Minimalni ⌀ dmin | 8,4 mm | |
maksimalna dubina upuštanja l | 14 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WOEX | |
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 | 24-010 / 110 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 216660 M8 | |
EAN / GTIN | 4047109013117 | |
Broj proizvođača | F10 10040 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® upuštač M8
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
232,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | 86 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WOEX | SP.T09T3.. |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Upuštači | Upuštač |