{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M18 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 2 | |
⌀ upuštanja D1 H13 | 30 mm | |
Minimalni ⌀ dmin | 19 mm | |
maksimalna dubina upuštanja l | 23 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WOEX | |
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 | 34-010 / 110 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Upuštači |
Broj artikla | 216660 M18 | |
EAN / GTIN | 4047109013162 | |
Broj proizvođača | F10 11090 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® upuštač, Weldon drška, tip: M18
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
za DIN vijke s cilindričnom glavom | M18 | M24 | ||||||||
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WOEX | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači | Upuštači |