KOMET® upuštač M14

Artikl br.: 216660 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za DIN vijke s cilindričnom glavom M14
    Izvedba drške Weldon drška
    Unutarnje hlađenje da
    Broj oštrica Z 2
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
    ⌀ upuštanja D1 H13 24 mm
    Minimalni ⌀ dmin 15 mm
    maksimalna dubina upuštanja l 19 mm
    Ukupna duljina Lukupno 100 mm
    ⌀ drške Ds h6 25 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WOEX
    Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 24-010 / 110
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Vrsta proizvoda Upuštači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216660 M14
    EAN / GTIN 4047109013148
    Broj proizvođača F10 11070

    Opis

    Upotreba:

    Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu