Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 8IP2

Artikl br.: 239652 8IP2
Postavite cijenu 10 Piece (3,64 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP2
Navoji M2,5
Ukupna duljina 7,2 mm
Stezni moment 1,28 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239652 8IP2
EAN / GTIN 4047109025479
Broj proizvođača N00 57511

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu