{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštanja D | 19 mm | |
za DIN vijke s upuštenom glavom | M20 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 2 | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 37 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TO.. 1403 | |
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770 | 26-660 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Kut upuštanja | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Upuštač |
Broj artikla | 216600 M20 | |
EAN / GTIN | 4047109013032 | |
Broj proizvođača | F10 00101 |