KOMET® izmjenjiva rezna pločica P25M 26-660

Artikl br.: 216700 26-660
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,12 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta P25M
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 140305 EN
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S velikim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica.

Odgovara:

Alat za upuštanje art. 216600 i 216620.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu