KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M16

Artikl br.: 216600 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za DIN vijke s upuštenom glavom Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Kut upuštanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 12 mm
za DIN vijke s upuštenom glavom M16
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
minimalni dodirni ⌀ Dmax 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TO.. 1403
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770 26-660
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 10IP (2,8 Nm)
Kut upuštanja 90 stupanj
Vrsta proizvoda Upuštač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Broj proizvođača F10 00081

Opis

Upotreba:

Za poravnanje okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 − M 20.
Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

Napomena:

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu