KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M10

Artikl br.: 216600 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za DIN vijke s upuštenom glavom Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Kut upuštanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 7 mm
za DIN vijke s upuštenom glavom M10
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
minimalni dodirni ⌀ Dmax 19 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TO.. 0902
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770 14-6603
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Kut upuštanja 90 stupanj
Vrsta proizvoda Upuštač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Broj proizvođača F10 00051

Opis

Upotreba:

Za poravnanje okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 − M 20.
Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

Napomena:

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M10

KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M10

na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina Lukupno 100 mm 100 mm
Unutarnje hlađenje ne da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TO.. 0902 260142
Izvedba drške Weldon drška Weldon drška
⌀ upuštanja D 7 mm 19 mm
Kut upuštanja 90 stupanj 180 stupanj
⌀ drške Ds h6 16 mm 16 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu