KOMET® upuštač od 45° M14

Artikl br.: 216600 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Kut upuštanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 11 mm
za DIN vijke s upuštenom glavom M14
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 1
Broj izmjenjivih okretnih pločica 2
minimalni dodirni ⌀ Dmax 26 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TO.. 0902
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770 14-660
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Kut upuštanja 90 stupanj
Vrsta proizvoda Upuštač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Broj proizvođača F10 00071

Opis

Upotreba:

Za poravnanje okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 − M 20.
Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

Napomena:

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    za DIN vijke s upuštenom glavom Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu