Glodača glava za skošenja 45° 6

Artikl br.: 216550 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kut ukošenja naprijed: 90
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 90 stupanj
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 2
⌀ D 6,2 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 21 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 90 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260982 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216550 6
EAN / GTIN 4045197685513
Broj proizvođača 216550 6

Opis

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu