{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja naprijed | 90 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 70 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260982 HB725-1 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216550 1 | |
EAN / GTIN | 4045197685506 | |
Broj proizvođača | 216550 1 |