Glodača glava za skošenja 45° 8 mm

Artikl br.: 216102 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 8 mm
    Izvedba drške s navojem
    Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    Broj oštrica Z 1
    Minimalni ulazni ⌀ Dmin 20,4 mm
    minimalni dodirni ⌀ Dmax 20,2 mm
    Duljina izboja L1 14 mm
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 23 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    Prihvatni navoj M M6
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 090308
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216102 8
    EAN / GTIN 4045197469908
    Broj proizvođača 216102 8

    Opis

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu