SDGT 090308 FN, HU7815, tip: ALU

Artikl br.: 216408 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.591 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SDGT 090308 FN
Tip ALU
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HU7815
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216408 ALU
EAN / GTIN 4045197648143
Broj proizvođača 216408 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrste izmjenjive glodače pločice, precizno sinterirane s pozitivnim lomačima odvojenih čestica. Čeona i dosjedna ploha, precizno brušena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu