{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 23,5 mm | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Minimalni ulazni ⌀ Dmin | 36 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 35,8 mm | |
Duljina izboja L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SD.. 090308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 | |
Broj proizvođača | 216102 23,5 |