GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela 25/4 mm

Artikl br.: 215954 25/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Tang
⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 8 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 105 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LO.U0904..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215954 25/4
EAN / GTIN 4045197939883
Broj proizvođača 215954 25/4

Opis

Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.
Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela 25/4 mm

GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela 25/4 mm

na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
369,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 4 4 4 4 4
Duljina izboja L1 30 mm 49 mm 49 mm 49 mm 44 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LO.U0904.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. AP.. 1003.. XNEX 040308
⌀ reza DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) 219826 (8IP; 2,2 Nm) 219814 (8IP; 1,2 Nm) 219814 (8IP; 1,2 Nm) 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
⌀ drške Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Tang" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu