{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215954 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939876 | |
Broj proizvođača | 215954 20/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela 20/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |