{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 78 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215954 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939869 | |
Broj proizvođača | 215954 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina Lukupno | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |