{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 24,7 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 21,7 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 47,4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,73 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215870 24,7/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193063 | |
Broj proizvođača | 215870 24,7/4 |