Kutna glodača glava 90° 15,7/2 mm

Artikl br.: 215870 15,7/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 15,7 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Ukupna duljina Lukupno 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Prihvatni navoj M M8
⌀ D3 12,7 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 28,4 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 29,4 mm
Kut uranjanja αmaks 1,36 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 10,55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Broj proizvođača 215870 15,7/2

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu