{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 6 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 52 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Broj proizvođača | 215860 25/2 |