Kutna glodača glava 90° 32/3 mm

Artikl br.: 215860 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 12
maksimalna dubina reza ap maks 38 mm
Duljina izboja L1 54 mm
Ukupna duljina Lukupno 114 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215860 32/3
EAN / GTIN 4045197133311
Broj proizvođača 215860 32/3

Opis

Izvedba:

Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

Upotreba:

Za obodno glodanje.

Napomena:

Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu