Kutna glodača glava 90° 32/2 mm

Artikl br.: 215860 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Izvedba drške Weldon drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Kutno glodanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    učinkovit broj oštrica Zeff 2
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
    maksimalna dubina reza ap maks 38 mm
    Duljina izboja L1 54 mm
    Ukupna duljina Lukupno 114 mm
    ⌀ drške Ds h6 32 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215860 32/2
    EAN / GTIN 4045197133304
    Broj proizvođača 215860 32/2

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

    Upotreba:

    Za obodno glodanje.

    Napomena:

    Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu