{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1604.. | |
Kut γ | 20 stupanj | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 6 | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
Najmanji ⌀ D | 35 mm | |
najveći ⌀ d1 | 91 mm | |
izvediva širina skošenja b | 28,5 mm | |
izvediva dubina skošenja l | 30 mm | |
izvediva visina skošenja h | 10 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Posmak zuba pri hmax | 0,3 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 215700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197658166 | |
Broj proizvođača | 215700 20 |