{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 15,7 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 29,4 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,69 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215570 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409188 | |
Broj proizvođača | 215570 15,7/2 |