GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC 25/2L mm

Artikl br.: 215565 25/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Softcut®
    ⌀ reza DC 25 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    Duljina izboja L1 35 mm
    Ukupna duljina Lukupno 180 mm
    ⌀ drške Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 47 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
    Interpolacija ap 1,9 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,88 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 19,5 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1335..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215565 25/2L
    EAN / GTIN 4045197409058
    Broj proizvođača 215565 25/2L

    Opis

    Izvedba:

    Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Nova generacija visokoučinkovitih glodačih glava s izmjenjivim reznim pločicama s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.

    Upotreba:

    Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

    Zamjenski dio:

    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Napomena:

    Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu