{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133524 TR | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 2,4 mm | |
Vrsta | HB7520 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215389 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197673664 | |
Broj proizvođača | 215389 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
APMT 133524 TR UNI
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 2,4 | 2,4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133524 TR | APMT 180524 TR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI |
Serija | Softcut® | Softcut® |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |