{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133504 ER | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7730 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215368 GG | |
EAN / GTIN | 4045197601339 | |
Broj proizvođača | 215368 GG |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() APMT 133504 ER GG
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 | 0,4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7730 | HB7730 |
Tip | GG | GG |
Posmak fz po zubu | 0,18 | 0,08 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |