APMT 133524 ER INOX

Artikl br.: 215364 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,77 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Softcut®
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133524 ER
    Tip INOX
    Kutni radijus 2,4 mm
    Vrsta HB7630
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,18 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215364 INOX
    EAN / GTIN 4045197673626
    Broj proizvođača 215364 INOX

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu