APMT 133512 SR, HB7510, tip: ST1400

Artikl br.: 215327 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133512 SR
Tip ST1400
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7510
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215327 ST1400
EAN / GTIN 4045197673572
Broj proizvođača 215327 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu