{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HB735 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Debljina pločica S | 3.18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215199 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406569938 | |
Broj proizvođača | 215199 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
XNEX 040308, HB735, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
4.053 dijelovi na zalihi
22,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.370 dijelovi na zalihi
23,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.850 dijelovi na zalihi
30,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.928 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB735 | HBM20 | HB735 | HB9540 |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |