XNEX 080608, HB735, tip: UNI

Artikl br.: 215192 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4.808 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608
Tip UNI
Vrsta HB735
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Debljina pločica S 6.35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215192 UNI
EAN / GTIN 4062406392277
Broj proizvođača 215192 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.
Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za modularno kutno glodanje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu