{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HBM20 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Prevlaka | CVD | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215112 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406103101 | |
Broj proizvođača | 215112 UNI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |