{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 16 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 47 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 65 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.. 130708 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Broj proizvođača | 215126 63/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava 63/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.205,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
1.015,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom |
⌀ reza DC | 63 | 63 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 47 | 55 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |