LOEU 130708 TR-M, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 215131 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.082 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOEU 130708 TR-M
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Broj proizvođača 215131 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
255
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu