{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215960 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939944 | |
Broj proizvođača | 215960 20/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela 20/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 28 | 30 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
⌀ reza DC | 20 | 20 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |