{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 20 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 59 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.. 130708 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215126 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861498 | |
Broj proizvođača | 215126 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.316,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.094,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 20 | 8 | 16 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | 4 | 4 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 59 | 28 | 39,5 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |